Panduit - Câble Cuivre, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFL6X04WH-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Câble Cuivre, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.26 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983332748

Réf. Sonepar

00156333274

Réf. Fournisseur

PFL6X04WH-CEG

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale du conducteur:

0.26 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

63 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

Câble Cuivre, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre F/UTP blindé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires sont entourées d'une feuille de blindage métallique intégrale à l'intérieur d'une gaine HDPE avec retardateur de flamme. Le câble LSZH blanc (CEI 60332-3) est fourni en rouleaux de 305 mètres.