Panduit - Câble Cuivre, Cat 6A, 4paires, 23AWG, F/ - PFFY6X04WH-HED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056347106
Réf. Sonepar
00156012745
Réf. Fournisseur
PFFY6X04WH-HED
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
60...60 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
F/FTP
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre F/FTP protégé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, chaque paire recouverte d'une feuille. Les quatre paires doivent être entourées d'une feuille de blindage métallique intégrale à l'intérieur d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH bleu (IEC 60332-1, Euroclasse Cca-s1a,d1,a1) est fourni en rouleau de 500 mètres.