Panduit - Cable Management Bend Radius Clip Kit - CMBRC1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 25.4 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip de contrôle du rayon de courbure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983443710
Réf. Sonepar
00156344371
Réf. Fournisseur
CMBRC1E
Marque
Panduit
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
25.4 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
Le clip de contrôle du rayon de courbure fournit un rayon de courbure de 0,5 pouce pour les cordons de raccordement lors de la transition vers et depuis des produits tels que les panneaux de brassage et guide-câbles horizontaux. Le clip peut être installé directement sur le panneau de brassage de n'importe quelle unité de rack, dans le rack ou l'armoire. Le clip mesure 1 U, 5 pouces de profondeur et est de coloris noir.


