Panduit - Cable Management Bend Radius Clip Kit - CMBRC1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 25.4 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Clip de contrôle du rayon de courbure

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983909162

Réf. Sonepar

00156390916

Réf. Fournisseur

CMBRC1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

25.4 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Cable Management Bend Radius Clip Kit

Les Atouts de l'article:

Le clip de contrôle du rayon de courbure fournit un rayon de courbure de 0,5 pouce pour les cordons de raccordement lors de la transition vers et depuis des produits tels que les panneaux de brassage et guide-câbles horizontaux. Le clip peut être installé directement sur le panneau de brassage de n'importe quelle unité de rack, dans le rack ou l'armoire. Le clip mesure 1 U, 3 pouces de profondeur et est de coloris noir.