Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cable Management Bend Radius Finger Kit - CMBRC5E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • largeur - 26 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bande de contrôle du rayon de courbure

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983912964

Réf. Sonepar

00156391296

Réf. Fournisseur

CMBRC5E

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

largeur:

26 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Cable Management Bend Radius Finger Kit

Les Atouts de l'article:

La section de doigt pour contrôle du rayon de courbure fournit un support et un rayon de courbure pour les cordons de raccordement lors de la transition vers et depuis les équipements actifs. La section de doigt peut être installée directement sur l'équipement actif de n'importe quelle unité de rack, dans le rack ou l'armoire. Le clip mesure 5 U, 5 pouces de profondeur et est de coloris noir.