Panduit - Cable Management Cable Trough - CMLT19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 483 mm
hauteur - 177 mm
profondeur - 114.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983796755
Réf. Sonepar
00156379675
Réf. Fournisseur
CMLT19
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
177 mm
profondeur:
114.3 mm
couleur:
noir
Cable Management Cable Trough
Les Atouts de l'article:
La goulotte inférieure se fixe au bas d'un rack où elle supporte et contient le câble avec le rayon de courbure approprié. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. La goulotte mesure 4 U en hauteur, 4,5 pouces de profondeur et est de couleur noire.
Les Atouts de l'article:
La goulotte inférieure se fixe au bas d'un rack où elle supporte et contient le câble avec le rayon de courbure approprié. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. La goulotte mesure 4 U en hauteur, 4,5 pouces de profondeur et est de couleur noire.





