Panduit - Cable Management Cable Trough - CMUT19


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 483 mm
hauteur - 88.9 mm
profondeur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983796779
Réf. Sonepar
00156379677
Réf. Fournisseur
CMUT19
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
88.9 mm
profondeur:
114 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
La goulotte supérieure se fixe en haut d'un rack où elle supporte et contient le câble avec le rayon de courbure approprié. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. La goulotte mesure 2 U en hauteur, 4,5 pouces de profondeur et est de couleur noire.