Panduit - Cable Management Fingers, 51RU cabinet, - XG-FML51W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 51

  • largeur - 150 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813632

Réf. Sonepar

00156681363

Réf. Fournisseur

XG-FML51W

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

51

largeur:

150 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Cable Management Fingers, 51RU cabinet,

Les Atouts de l'article:

Bandes de guidage de câble pour armoires FlexFusion™ 51 U. Longueur raccourcie de 150 mm (6"). Installation sans outil. Blanc