Panduit - Cable Management Trough, 4 RU - CMT4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 175.7 mm

  • profondeur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983456321

Réf. Sonepar

00156345632

Réf. Fournisseur

CMT4

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

483 mm

hauteur:

175.7 mm

profondeur:

113 mm

couleur:

noir

Cable Management Trough, 4 RU

Les Atouts de l'article:

La goulotte de routage de câbles se fixe au rack où elle supporte et contient le câble pour l'acheminer d'un rack à l'autre. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. La goulotte mesure 4 U en hauteur, 4,5 pouces de profondeur et est de couleur noire.