Panduit - Cable Mgmt. Waterfall Base - CMWB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Mgmt. Waterfall Base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 133.1 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983834440

Réf. Sonepar

00156083444

Réf. Fournisseur

CMWB

Marque

Panduit

largeur d'échelle de câble:

133.1 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Cable Mgmt. Waterfall Base

Les Atouts de l'article:

Le socle cascade pour guide-câble Panduit est conçu pour améliorer la fiabilité du réseau. Les utilisateurs peuvent facilement l'installer sur les échelons ou les longerons des racks échelles les plus standard dans le but de transférer les câbles avec un rayon de courbure vertical sûr de 1,75 po (43 mm). Polyamide armé de verre, 8,4 po x 5,2 po x 3,4 po (213 mm x 133 mm x 86 mm), noir, 1 pièce.