Panduit - Cable Rack Spacer 1 Position - CRS1-125-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 31.75...31.75 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983793419
Réf. Sonepar
00156079341
Réf. Fournisseur
CRS1-125-X
Marque
Panduit
diamètre:
31.75...31.75 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Entretoise de câble pour casier empilable à un trou. Fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme noir armé de verre. Utiliser avec CRS4 pour remplir la largeur du rack en échelle. Peut accueillir un câble avec un diamètre allant jusqu'à 1,25" (31,8 mm).


