Panduit - Cable Tie, 11.5L (291mm), Standard, Anti - PLT3S-C96A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 291 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823723

Réf. Sonepar

00156682372

Réf. Fournisseur

PLT3S-C96A

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

291 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

3.3...76 mm

détectable:

Oui

Cable Tie, 11.5L (291mm), Standard, Anti