Panduit - Cable Tie, 2-Piece, 6.7L (172mm), Standa - PLUP40SE-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 2-Piece, 6.7L (172mm), Standa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 177 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLUP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983710157

Réf. Sonepar

00156071015

Réf. Fournisseur

PLUP40SE-D

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

177 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Umbrella Push Mount Tie, 7.0L (177mm), S

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Ty™ à embase d'ancrage en forme de parapluie garantissent une tension constante, qui permet une installation stable et sans accrocs de joint étanche à la poussière et semi étanche aux liquides sur les trous du panneau. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ces colliers la solution idéale pour les gaines annelées à paroi ouverte. Diamètre standard, 7,0 po, résistance à l'arrachement : 222, Naturel, 500 pièces.