Panduit - Cable Tie, 24.7"L (627mm), Light-Heavy, - PLT7LH-C120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 627 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056717343
Réf. Sonepar
00156671734
Réf. Fournisseur
PLT7LH-C120
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
627 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
400 N
température de fonctionnement:
-60...90 °C
température de montage:
-20...90 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT7LH-C120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large ; longueur de 627 mm. En polyamide 12 résistant aux intempéries et aux ultraviolets ; de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.





