Panduit - Cable Tie, 28.3L (719mm), Extra-Heavy, W - PLT8EH-Q0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 719 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983542307
Réf. Sonepar
00156054230
Réf. Fournisseur
PLT8EH-Q0
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
719 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage d'attache PLT8EH-Q0 Panduit conviennent idéalement aux applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 719 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 25.





