Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylo - PLT1M-M120

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 99 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983805693

Réf. Sonepar

00156380569

Réf. Fournisseur

PLT1M-M120

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

99 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...90 °C

température de montage:

-20...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylo

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT1M-M120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que le chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre miniature, longueur 99 mm. En polyamide 12 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en paquets de 1 000 unités.