Panduit - Cable Tie, 30.5L (775mm), Light-Heavy, H - PLT9LH-C300

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 775 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056685819

Réf. Sonepar

00156668581

Réf. Fournisseur

PLT9LH-C300

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

775 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, 30.5L (775mm), Light-Heavy, H

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT9LH-C300 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications à température élevée et résistantes aux intempéries, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large ; longueur de 775 mm. Fabrication en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 100.