Panduit - Cable Tie, 34.2L (869mm), Extra-Heavy, N - PLT10EH-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 869 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983542536
Réf. Sonepar
00156054253
Réf. Fournisseur
PLT10EH-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
869 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
2.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'attache Pan-Ty™, diamètre extra-large, longueur 34,2 (869 mm), polyamide 6-6, naturel.