Panduit - Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nyl - PLT1M-L6-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - multicolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983539680
Réf. Sonepar
00156053968
Réf. Fournisseur
PLT1M-L6-0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
multicolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
85...-60 °C
température de montage:
85...-60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, longueur 4,0" (102 mm), polyamide 6-6, rayures bleu/noir.