Panduit - Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nyl - PLT1M-L8-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983539741

Réf. Sonepar

00156053974

Réf. Fournisseur

PLT1M-L8-2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

85...-60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nyl

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, longueur 4,0" (102 mm), polyamide 6-6, rayures gris ardoise/rouge.