Panduit - Cable Tie, 48L (1219mm), Extra-Heavy, A - DT14EH-L0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 1.22 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série Dura-Ty
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983791637
Réf. Sonepar
00156000003
Réf. Fournisseur
DT14EH-L0
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
1.22 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1.11 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage DT14EH-L0 Panduit Dura-Ty™ sont résistants aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour les conditions d'alimentation et de communication difficiles en extérieur. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux impacts. Diamètre extra-large ; longueur 1 219 mm ; en acétal résistant aux intempéries. De coloris noir et disponibles en packages de 50.





