Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, N - PLM1M-M10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 99 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification - série PLM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983557578

Réf. Sonepar

00156055757

Réf. Fournisseur

PLM1M-M10

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

99 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Marker Tie, Wrap, 3.9L (99mm), Miniature

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre miniature, longueur 3,9 (99 mm), zone d'inscription du marqueur 0,26 x 0,95 (6,6 x 24,1 mm), polyamide 6-6, blanc.