Panduit - Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, W - PLF1M-M10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983557172

Réf. Sonepar

00156055717

Réf. Fournisseur

PLF1M-M10

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

à distance du faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Marker Tie, Flag, 4.3L (109mm), Miniatur

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, étiquette, diamètre miniature, longueur 4,3 (109 mm), zone d'inscription du marqueur 0,31 x 0,75 (7,9 x 19,1 mm), polyamide 6-6, blanc.