Panduit - Cable Tie, 6.2L (157mm), Standard, Heat - PLM2S-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, 6.2L (157mm), Standard, Heat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 188 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'identification - série PLM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983558070

Réf. Sonepar

00156055807

Réf. Fournisseur

PLM2S-D0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

188 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Marker Tie, Wrap, 7.4L (188mm), Standard

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 7,4 (188 mm), zone d'inscription du marqueur 0,44 x 0,87 (11,1 x 22,1 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.