Panduit - Cable Tie, 6.2L (157mm), Standard, Weath - PLM2M-M4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 203 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série PLM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446483
Réf. Sonepar
00156044648
Réf. Fournisseur
PLM2M-M4Y
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
203 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
jaune
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre miniature, longueur 8,0 (203mm), zone d'inscription du marqueur 0,26 x 0,95 (6,6 x 24,1 mm), polyamide 6-6, jaune.