Panduit - Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, A - PLT2I-C96A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 203 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056823709
Réf. Sonepar
00156682370
Réf. Fournisseur
PLT2I-C96A
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
203 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
bleu
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
3.3...51 mm
détectable:
Oui