Panduit - Cable Tie, 9.0L (229mm), Extra-Heavy, Ny - PLT2EH-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 229 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983542925
Réf. Sonepar
00156054292
Réf. Fournisseur
PLT2EH-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
229 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...0 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collier d'attache Pan-Ty™, diamètre extra-large, longueur 9,0 (229 mm), polyamide 6-6, naturel.




