Panduit - Cable Tie, 9.8"L (249mm), Standard, Nylo - PLT2.5S-M120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 249 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983806584
Réf. Sonepar
00156380658
Réf. Fournisseur
PLT2.5S-M120
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
249 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...90 °C
température de montage:
-20...90 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquant PLT2.5S-M120 Panduit assurent un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils sont résistants aux intempéries et aux produits chimiques et disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 249 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabriqués en polyamide 12 ; résistants aux intempéries et aux produits chimiques ; de coloris noir et vendus en packages de 1 000.


