Panduit - Cable Tie and Terminal Kit in Steel Box - K-205

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie and Terminal Kit in Steel Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - Kit

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983861002

Réf. Sonepar

00156086100

Réf. Fournisseur

K-205

Marque

Panduit

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Cable Tie and Terminal Kit in Steel Box

Les Atouts de l'article:

Kit pour colliers de serrage Pan-TyTM en intérieur, outil d'installation de colliers de serrage, raccords, épissures et outil de sertissage : (1) outil GTS (1) outil à sertir CT-100A Colliers de serrage en polyamide naturel 6,6 (100) raccords PLT1M (100) PLT1.5I (100) PLT2S (100) PV18-6LF (100) Epissures PV14-8LF (100) PV14-10LF (50) PV10-10LF (50) BSV10X (100) BSV14X (100) BSV18X