Panduit - Cable Tie, Black,UV Nylon 612,11.5"L, 50 - PLT3S-M6120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 292 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056845183
Réf. Sonepar
00156684518
Réf. Fournisseur
PLT3S-M6120
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
292 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...90 °C
température de montage:
-20...50 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT3S-M6120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Collier de serrage de choix pour des fixations à des surfaces galvanisées. Diamètre standard, longueur 292 mm. En polyamide 612 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en pack. de 1 000 unités.