Panduit - Cable Tie, Black,UV Nylon 612,14.5"L, 12 - PLT4H-TL6120

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056845190

Réf. Sonepar

00156684519

Réf. Fournisseur

PLT4H-TL6120

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...90 °C

température de montage:

-20...90 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie, Black,UV Nylon 612,14.5"L, 12

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants PLT4H-TL6120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Collier de serrage de choix pour des fixations à des surfaces galvanisées. Diamètre mi-large, longueur 368 mm. En polyamide 612 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.