Panduit - Cable Tie, Black,UV Nylon 612,9.8"L, 50l - PLT2.5S-C6120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 249 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056845152
Réf. Sonepar
00156684515
Réf. Fournisseur
PLT2.5S-C6120
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
249 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...90 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
1.5...64 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT2.5S-C6120 Panduit sont conçus pour les applications solaires et pour résister aux éléments corrosifs tels que le chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre standard, longueur 249 mm. En polyamide 612 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.