Panduit - Cable Tie, In-Line, 10.8L (274mm), Stand - CBR3S-M69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 274 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983443048

Réf. Sonepar

00156000045

Réf. Fournisseur

CBR3S-M69

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

274 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de montage:

-20...100 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cable Tie, In-Line, 10.8L (274mm), Stand

Les Atouts de l'article:

Contour-Ty ™ Collier de serrage, parallèle-entrée, 10,8 ", Diamètre standard