Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat - CBR2M-M2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 183 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983379286

Réf. Sonepar

00156000052

Réf. Fournisseur

CBR2M-M2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

183 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Le matériau de polyamide 6-6 fait également de ces colliers la solution idéale pour les applications en intérieur. Diamètre miniature, 7,2 po, résistance à l'arrachement : 80, rouge, 1 000 pièces.