Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat - CBR2M-M3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 183 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983379293

Réf. Sonepar

00156000053

Réf. Fournisseur

CBR2M-M3

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

183 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Contour-Ty ™ Collier de serrage, parallèle-entrée, 7,2 ", miniature Diamètre