Panduit - Cable Tie, In-Line, 7.2L (183mm), Miniat - CBR2M-M4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 183 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983447428
Réf. Sonepar
00156000054
Réf. Fournisseur
CBR2M-M4Y
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
183 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Contour-Ty ™ Collier de serrage, parallèle-entrée, 7,2 ", miniature Diamètre


