Panduit - Cable Tie Kit, Extra-Heavy, Acetal, 25 D - DTKEH-0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Kit, Extra-Heavy, Acetal, 25 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 15.24 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série Dura-Ty

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983789139

Réf. Sonepar

00156078913

Réf. Fournisseur

DTKEH-0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

15.24 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1.11 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie Kit, Extra-Heavy, Acetal, 25 D

Les Atouts de l'article:

Le kit de colliers de serrage DTKEH-0 Panduit Dura-Ty™ résiste aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles en matière d'alimentation et de communication. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux chocs. Diamètre extra-large ; en acétal résistant aux intempéries. Ils sont de coloris noir et disponibles en packages de 1 rouleau de sanglage de 15,240 mm et de 25 têtes.