Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1. - ABMT-S6-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.5 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 27.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983859931
Réf. Sonepar
00156085993
Réf. Fournisseur
ABMT-S6-Q
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.5 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
27.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
8.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
19.1 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle de couleur naturelle installée à l'aide d'une vis requiert une vis #6(M3). Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 25.