Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1. - ABMT-S6-Q69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.5 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983859900
Réf. Sonepar
00156085990
Réf. Fournisseur
ABMT-S6-Q69
Marque
Panduit
longueur:
28.5 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
8.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
19.1 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...110 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle de couleur naturelle installée à l'aide d'une vis requiert une vis #6(M3). Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 25.


