Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1. - ABMT-S6-Q20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.5 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983859955

Réf. Sonepar

00156085995

Réf. Fournisseur

ABMT-S6-Q20

Marque

Panduit

longueur:

28.5 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

8.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

19.1 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1.12"x1.

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage Tak-Ty noire à crochet et boucle appliquée à l'aide d'une vis fait appel à une vis #6(M3). Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 25.