Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Scr - TM3S10-C96A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22 mm

  • largeur - 15.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823785

Réf. Sonepar

00156682378

Réf. Fournisseur

TM3S10-C96A

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

22 mm

largeur:

15.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

hauteur:

9.5 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

détectable:

Oui

Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, #10 Scr