Panduit - Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12" (28.5 - ABMT-A-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.5 mm

  • largeur - 28.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 19.1 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983860005

Réf. Sonepar

00156086000

Réf. Fournisseur

ABMT-A-C20

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.5 mm

largeur:

28.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

19.1 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

8.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

19.1 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12" (28.5

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle est montée avec de l'adhésif en caoutchouc. L'embase pour collier de serrage est en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Cet élément est utilisé avec les colliers de serrage à crochet et boucle HLT/HLS Tak-Ty™. L'embase pour collier de serrage mesure 28,5 mm (longueur) x 28,5 mm (largeur). Disponible en paquets de 100 unités.