Panduit - Cable Tie Mount, Cable Spacer, PEEK - CSMS-D71

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 14.5 mm

  • largeur - 0.32 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983486427

Réf. Sonepar

00156348642

Réf. Fournisseur

CSMS-D71

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

14.5 mm

largeur:

0.32 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

marron

hauteur:

18.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-60...260 °C

Cable Tie Mount, Cable Spacer, PEEK

Les Atouts de l'article:

Les séparateurs de câbles PEEK CSMS-D71 Panduit sont conçus pour séparer ou suspendre les cordons, câbles et tuyaux dans des environnements à température élevée et des environnements difficiles soumis à des produits chimiques. Ils sont multifonctionnels, légers et conçus pour une utilisation dans des environnements intérieurs. En PEEK ; de coloris marron clair et disponibles en packages de 500 unités.