Panduit - Cable Tie Mount, Extra-Heavy, #10 Screw - TMEH-S10-C109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 41.9 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983540648
Réf. Sonepar
00156054064
Réf. Fournisseur
TMEH-S10-C109
Marque
Panduit
longueur:
41.9 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
15.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
4.83 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température d'utilisation:
-40...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage extra large de couleur noire se fixe à l'aide d'une vis #10 (M5). Elle est fabriqué en polypropylène pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.





