Panduit - Cable Tie Mount, Knock-In Low Prof, Red - KIMS-H366-M2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Knock-In Low Prof, Red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 12.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983585076

Réf. Sonepar

00156058507

Réf. Fournisseur

KIMS-H366-M2

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

18.7 mm

largeur:

12.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

rouge

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, Knock-In Low Prof, Red

Les Atouts de l'article:

L'embase à profil bas pour collier de serrage de fixation par ancrage à rivet de couleur rouge doté d'un trou de 0,144" (3,7 mm) permet de garder le faisceau près de la surface de montage et se fixe à l'aide d'un rivet intégral qui permet une installation solide et sûre. Il est exclusivement réservé à une utilisation en intérieur, il est fabriqué en polyamide 6-6 et est fourni en packages de 1000.