Panduit - Cable Tie Mount, Lightening Hole #5 Scre - LHMS-S5-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 17.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584208
Réf. Sonepar
00156058420
Réf. Fournisseur
LHMS-S5-D
Marque
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
17.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
27.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
3.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
85...-60 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à trou d'allègement de diamètre 0,13" (3,81 mm) se monte à l'aide d'une vis #5 (M3). Elle est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur, elle est fabriqué en polyamide 6-6 et est fournie en paquets de 500.


