Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Mount, Low Profile, #8 Screw ( - LPMS-S8-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983580552

Réf. Sonepar

00156058055

Réf. Fournisseur

LPMS-S8-M

Marque

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, Low Profile, #8 Screw (