Panduit - Cable Tie Mount, Push Button, GRY - PBMS-H25-M14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10.7 mm
largeur - 10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - gris
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983583683
Réf. Sonepar
00156058368
Réf. Fournisseur
PBMS-H25-M14
Marque
Panduit
longueur:
10.7 mm
largeur:
10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
gris
hauteur:
10.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases de câble avec bouton poussoir PBMS-H25-M14 Panduit sont conçues pour une utilisation avec accès depuis les deux côtés du panneau et ne nécessitent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Elles présentent une limite d'épaisseur de panneau maximum de 3,2 mm et nécessitent un perçage de 6,4 mm dans le panneau pour le montage. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en gris et conditionné en packages de 1000.





