Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle, #6 Screw ( - RAMH-S6-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584154
Réf. Sonepar
00156058415
Réf. Fournisseur
RAMH-S6-D
Marque
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
25.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases de câble à angle droit RAMH-S6-D Panduit maintiennent les faisceaux de câbles à distance des arêtes tranchantes des cloisons ou des trous d'armoire. Elles peuvent également être utilisées pour monter les faisceaux de câbles en position adjacente sur n'importe quelle surface. Les embases mesurent 25,4 mm x 19,1 mm x 25,4 mm et sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. A appliquer avec une vis n° 6 (M3) ou un rivet 1/8" (3,2 mm). Fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 500.





