Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7 - RAFCBI3-S6-M20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983589562

Réf. Sonepar

00156058956

Réf. Fournisseur

RAFCBI3-S6-M20

Marque

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

96.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

0 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-40 °C

Cable Tie Mount, Right Angle Base, 3" (7

Les Atouts de l'article:

La base d'angle droit de couleur noire peut accueillir un câble plat mesurant 3,0" (76,2 mm) de large et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 1000.